Sonda enchufable de temperatura

Número de artículo: 0572 2153
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0572 2153
EAN / GTIN 4029547017476
Número del fabricante 0572 2153

Descripción

Descripción:

La sonda de temperatura enchufable es adecuada para medir la temperatura en almacenes, cámaras frigoríficas y salas de trabajo o en conductos de aire acondicionado/ventilación
  • La sonda de temperatura se enchufa directamente y, por lo tanto, se conecta de forma compacta al registrador de datos
  • Las aplicaciones de un vistazo
  • Utilice la sonda de temperatura de alta precisión (con un instrumento de medición adecuado) para las siguientes aplicaciones:
  • Medición de la temperatura en almacenes, zonas refrigeradas y de trabajo o en conductos de aire acondicionado/ventilación
  • Evaluación del confort térmico
  • Comprobación de las condiciones ambientales correctas en instalaciones de producción para cumplir las normas de calidad.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra