testo Saveris 2 - Set para la supervisión de temperatura en el frigorífico

Número de artículo: 0572 2103
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Registrador de datos

Identificación y clasificación

Número de artículo 0572 2103
Copiar
EAN / GTIN 4029547016455
Copiar
Número del fabricante 0572 2103
Copiar
Número L L40540 461
Copiar
Fabricante Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

En farmacias, hospitales, laboratorios, consultas médicas y supermercados se almacenan en frigoríficos productos sensibles a la temperatura, que a menudo son de gran valor.
  • Si la mercancía queda inutilizable debido a un fallo del frigorífico, pueden producirse daños importantes y costes considerables
  • El sistema de registro de datos inalámbrico testo Saveris 2 le ofrece la solución perfecta para el control de la temperatura en el frigorífico
  • Control automático de la temperatura en el frigorífico: seguro y sencillo Con el sistema de registrador de datos inalámbrico testo Saveris 2, el control de la temperatura se realiza de forma automática: no es necesario anotar valores mínimos/máximos, leer registradores de datos ni almacenar los datos de medición de forma ordenada
  • Todos los datos de medición se transfieren de forma inalámbrica a Testo Cloud y se archivan allí automáticamente
  • Puede acceder a ellos en cualquier momento con su PC, smartphone o tableta para comprobar los valores o presentar pruebas a los inspectores
  • Ventaja del conjunto: equipo perfecto para su uso en el frigorífico Con este conjunto testo Saveris 2, tiene la ventaja de que el conjunto está montado adecuadamente para su uso en el frigorífico
  • Además del registrador de datos inalámbrico (y el acceso a Testo Cloud), también recibe dos sensores de temperatura con un cable plano especial que puede introducirse perfectamente a través de la junta del frigorífico
  • (De esta forma, el sensor permanece dentro del frigorífico y el registrador de datos por radio fuera)
  • Además, el set incluye dos viales para rellenar con glicol, que sirven como amortiguador de temperatura
  • En cuanto el sensor de temperatura se sumerge en el frasco lleno, el glicol aísla el sensor de temperatura y amortigua su tiempo de reacción
  • Esto es útil para evitar falsas alarmas al controlar la temperatura en el frigorífico
  • Los picos de temperatura de corta duración (por ejemplo, debidos a la apertura de las puertas) no son significativos
  • La temperatura medida corresponde a la temperatura real de la mercancía almacenada
  • El propilenglicol, por ejemplo, es adecuado para el control de la temperatura en el frigorífico; el etilenglicol es más adecuado para aplicaciones en el congelador por debajo de20°C.