testo Saveris 2-H1 - Registrador de datos WiFi con pantalla y sonda de temperatura y humedad integrada

Número de artículo: 0572 2034
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Registrador de datos

Identificación y clasificación

Número de artículo 0572 2034
Copiar
EAN / GTIN 4029547017452
Copiar
Número del fabricante 0572 2034
Copiar
Fabricante Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

El sistema testo Saveris 2 WiFi data logger es la solución sencilla, versátil y fiable para medir y controlar los valores de temperatura y humedad en sus espacios de almacenamiento, refrigeración y trabajo. La instalación del sistema es un juego de niños y se puede realizar a través de un navegador.

Monitorización de humedad y temperatura con testo Saveris 2El sistema de monitorización de humedad y temperatura consta de al menos un registrador de datos WiFi y acceso a la nube (almacenamiento de datos en línea). Como parte de este sistema de registrador de datos, el registrador de datos de temperatura y humedad testo Saveris 2-H1 con sensores de temperatura y humedad integrados almacena todos los valores medidos y los transfiere directamente a la nube de Testo a través de WiFi. Con la función de alarma, puede ser avisado inmediatamente por correo electrónico o SMS (opcional) cuando se violan los valores límite.

Los paquetes Testo Cloud: Básico (gratuito) y AvanzadoEl Testo Cloud es el elemento de control central para configurar su sistema testo Saveris 2. Aquí puede configurar sus registradores de datos WiFi, establecer alarmas límite y evaluar sus datos de medición. Con un smartphone, una tableta o un PC con conexión a Internet, puede acceder a todos los valores medidos y a las funciones de análisis en cualquier momento y lugar. Para acceder a Testo Cloud, primero debe registrarse en www.saveris.net.

En función de la gama de funciones deseada, puede elegir entre la funcionalidad Básica gratuita y la funcionalidad Avanzada más amplia al utilizar Testo Cloud:

Característica: Básica (gratuita) / [Avanzada]
  • Ciclo de medición: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Ciclo de comunicación: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Almacenamiento de datos: Máx. 3 meses / [Máx. 2 años]
  • Informes: Manual (.pdf/.csv) / [Manual (.pdf/.csv) / Automático (.pdf/. csv)]
  • Número de usuarios por cuenta: 1 / [10]
  • Número de registradores de datos WiFi por cuenta: Ilimitado / [Ilimitado]
  • Opciones de alarma: Límites superior/inferior de alarma / [Límites superior/inferior de alarma / retardo de alarma / temporización de alarma]
  • Notificaciones del sistema: Notificación de batería baja / enlace de radio interrumpido / fuente de alimentación interrumpida / [Notificación de batería baja / enlace de radio interrumpido / fuente de alimentación interrumpida]
  • Alarma por correo electrónico: Sí / [Sí]
  • Alarma por SMS: No / [Incluye 25 SMS por registrador al año / posibilidad de adquirir paquetes de SMS adicionales]
  • Exportación de datos de medición (interfaz API): No / [Sí]

Si decide beneficiarse del paquete Avanzado, también tiene la posibilidad de elegir entre paquetes de licencia que se diferencian por su duración (licencia de 12 meses con nº de pedido 0526 0735, licencia de 24 meses con nº de pedido 0526 0732 y de 36 meses con nº de pedido 0526 0732). Nº 0526 0732 y licencia de 36 meses con nº de pedido 0526 0733).

Datalogger WiFi: ventajas y funcionesEn la pantalla del registrador de datos se pueden leer los valores medidos actuales, las infracciones de los límites y la vida útil restante de las pilas. Las pilas estándar (AA) tienen una vida útil de 12 meses y el usuario puede sustituirlas en cualquier momento. La memoria de datos interna del registrador de datos WiFi tiene una capacidad de 2 x 10.000 valores medidos y la carcasa está protegida según IP30.