testo 184 H1 - Monitor de humedad y temperatura para medios de transporte

Número de artículo: 0572 1845
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Registrador de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0572 1845
EAN / GTIN 4029547013003
Número del fabricante 0572 1845
Número L L40540 113

Descripción

Descripción:

Con los registradores de datos de temperatura y humedad testo 184 H1, usted controla el transporte de mercancías sensibles, como productos farmacéuticos, alimentos o productos electrónicos o artísticos, durante un período ilimitado
  • En su destino, un vistazo a la pantalla o a los LED le indica si se han respetado los valores límite configurados. Para obtener información detallada, basta con conectar el registrador a un PC: inmediatamente se genera un informe en PDF con todos los datos relevantes. Para que pueda trabajar de forma aún más eficiente y cómoda con los registradores de datos, todos los archivos e información necesarios se almacenan directamente y de forma segura en el testo 184 H1: archivo de configuración, manual de instrucciones e informe en PDF de los datos registrados
  • El almacén de valores de medición del registrador de datos de temperatura testo 184 H1 tiene una capacidad de 60000 valores de medición. La velocidad de medición se puede seleccionar libremente entre 1 min y 24 h. La batería tiene una duración de 500 días. El registrador de datos de temperatura testo 184 H1 se alimenta con una batería estándar que el usuario puede cambiar
  • testo 184 H1 cumple con GxP, 21 CFR Parte 11 y HACCP. Testo es una empresa certificada ISO 9001, y garantiza el cumplimiento de las normas mediante auditorías internas, así como auditorías externas acreditadas
  • Todas las ventajas de un vistazo:
  • 1. Clara indicación de alarma
  • Un vistazo a la pantalla o a los LED es suficiente para saber si se han infringido los valores límite durante el transporte
  • 2. Manejo más sencillo
  • testo 184 H1 se maneja de forma intuitiva, y puede utilizarse sin necesidad de formación especial ni conocimientos previos: El botón ″Start″ inicia el registro de datos. ″Stop″ lo finaliza
  • 3. Configuración más sencilla
  • En cada testo 184 H1, se almacena un archivo de configuración, con el que la configuración del testo 184 H1 es childsplay - sin descarga, sin instalación, sin interfaz de usuario y sin costes adicionales
  • 4. Lectura cómoda
  • Inmediatamente después de conectar el registrador de datos testo 184 H1 a la interfaz USB de un ordenador, se crea un informe PDF con los datos de transporte. Esto es adecuado para el archivado a largo plazo según el estándar PDF/A
  • 5. Lectura/impresión móvil in situ
  • La transferencia de datos desde el registrador de datos a una impresora rápida Testo compatible (opcional) también funciona de forma inalámbrica a través de NFC
  • 6. IT-safe
  • Los registradores de datos testo 184 H1 funcionan de forma segura sin instalación ni descarga de software, por lo que los problemas informáticos no se desencadenan ni por el cortafuegos ni por el antivirus.