testo 184 T4 - Monitor de temperatura para medios de transporte y aplicaciones con hielo seco

Número de artículo: 0572 1844
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Registrador de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0572 1844
EAN / GTIN 4029547012990
Número del fabricante 0572 1844

Descripción

Descripción:

El hielo seco se sublima en condiciones normales a temperaturas de78,48 °C.
  • Con los registradores de datos de temperatura testo 184 T4, puede supervisar el transporte de productos farmacéuticos con hielo seco durante un periodo de tiempo ilimitado y a temperaturas de hasta80 °C
  • En el lugar de destino, puede ver de un vistazo en los indicadores LED si se han cumplido los valores límite configurados
  • Para obtener información detallada, basta con conectar el registrador a un ordenador: inmediatamente se genera un informe en PDF con todos los datos relevantes
  • Para que pueda trabajar de forma aún más cómoda y eficiente con los registradores de datos, todos los archivos e información necesarios para ello se almacenan directamente -y prácticamente cautivos- en el testo 184 T4: archivo de configuración, certificado de prueba de aceptación 3.1 según DIN ISO 10204, instrucciones de funcionamiento e informe en PDF de los datos de medición registrados
  • La memoria de datos de medición del registrador de datos de temperatura testo 184 T4 dispone de 40000 valores de medición
  • El ciclo de medición se puede seleccionar libremente entre 1 min y 24 h
  • La duración de la batería es de 100 días (a 80 °C y 15 min de ciclo de medición)
  • El registrador de datos de temperatura testo 184 T4 funciona con una batería estándar que puede ser sustituida por el usuario
  • testo 184 T4 cumple con GxP, 21 CFR Parte 11, HACCP y EN 12830
  • Testo es una empresa certificada ISO 9001 y garantiza el cumplimiento de la norma mediante auditorías internas y auditorías externas acreditadas
  • Todas las ventajas de un vistazo: 1
  • clara indicación de alarma Basta con echar un vistazo a los LED para saber si se han infringido los valores límite durante el transporte
  • 2
  • fácil manejo El testo 184 T4 se maneja de forma intuitiva y puede utilizarse sin formación especial ni conocimientos previos: El botón ″Start″ inicia el registro de datos
  • ″3
  • configuración más sencilla En cada testo 184 T4 se almacena un archivo de configuración, por lo que configurar individualmente el testo 184 T4 es un juego de niños: sin descarga, sin instalación, sin interfaz y sin costes adicionales
  • 4
  • Lectura cómoda Inmediatamente después de conectar el registrador de datos testo 184 T4 a la interfaz USB de un ordenador, se crea automáticamente un informe PDF con los datos de transporte
  • Este informe es adecuado para el archivado a largo plazo de acuerdo con el estándar PDF/A
  • 5
  • Lectura/impresión móvil in situ La transferencia de datos del registrador de datos a la impresora rápida testo adecuada (opcional) funciona de forma inalámbrica a través de NFC
  • 6
  • IT-safe Los registradores de datos testo 184 T4 funcionan de forma segura sin instalación ni descarga de software, por lo que no causan problemas a su cortafuegos informático ni a su antivirus.