testo 176 H1 - Registrador de datos para temperatura y humedad

Número de artículo: 0572 1765
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Registrador de datos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0572 1765
    EAN / GTIN 4029547011160
    Número del fabricante 0572 1765
    Número L L40550 90

    Descripción

    Descripción:

    ¿Se respetan los valores de humedad y temperatura prescritos en almacenes y edificios? ¿El moho en la vivienda es consecuencia de una ventilación insuficiente o está causado por daños en el edificio? Con el registrador de datos de temperatura y humedad testo 176 H1 podrá averiguarlo
    • Al registrador de datos de 4 canales testo 176 H1 se pueden conectar hasta dos sondas de temperatura y/o temperatura/humedad y colocarse en la habitación según las necesidades individuales. Para ello, tiene a su disposición una amplia selección de sondas
    • El candado incluido en el suministro protege sus registradores de temperatura y humedad de accesos no autorizados
    • Seguridad y comodidad a todos los niveles
    • El registrador de datos testo 176 H1 para temperatura y humedad garantiza una alta seguridad de los datos y unos resultados de medición fiables sobre la base de una moderna tecnología de medición
    • Además de los valores actuales de temperatura y humedad, el registrador de datos testo 176 H1 también muestra el punto de rocío en la pantalla (cuando hay una sonda de temperatura/humedad conectada). En la gran pantalla se pueden leer fácilmente los valores límite programados, los valores mínimos y máximos, las violaciones de los valores límite, así como la vida útil restante de la batería. Por lo tanto, no es necesario leer el registrador de temperatura y humedad a un PC para obtener una visión general rápida
    • Gracias a la gran memoria para 2 millones de valores de medición, y la vida útil de la batería de hasta 8 años, puede leer los datos con mucha menos frecuencia, incluso a intervalos de medición más cortos. La pila estándar (AA) puede ser cambiada fácilmente en cualquier momento por el usuario
    • Programación y evaluación del registrador de datos para temperatura y humedad
    • Para la programación y lectura del registrador de datos para temperatura y humedad, así como para el análisis de los datos de medición en un PC, se dispone de tres versiones de software
    • El software ComSoft Basic -disponible para descarga gratuita- permite la programación rápida del registrador de datos, así como el análisis sencillo de los datos
    • El software ComSoft Professional -disponible opcionalmente- le ofrece diferentes posibilidades para el análisis detallado de los valores de temperatura y humedad
    • El software ComSoft CFR 21 Parte 11 -disponible opcionalmente- óptimo para los requisitos especiales del sector farmacéutico según CFR 21 Parte 11
    • Precaución: Para programar el registrador de datos de temperatura y humedad, necesita un cable USB que no se incluye en la entrega. La transferencia de los datos de medición guardados del registrador de datos a un PC se realiza mediante cable USB o tarjeta SD - puede pedir ambos como accesorios opcionales junto con su testo 176 H1
    • Ámbitos de aplicación del registrador de datos de temperatura y humedad
    • Supervisión y documentación de la climatización de edificios
    • Supervisión y documentación de la temperatura y humedad de almacenamiento
    • Moho en un apartamento: Con el registrador de datos de temperatura y humedad puede averiguar si la humedad y el moho en techos y paredes son consecuencia de daños en el edificio o señal de un comportamiento incorrecto de la ventilación.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra