testo 175 T1 - Datalogger de temperatura

Número de artículo: 0572 1751
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Registrador de datos

Identificación y clasificación

Número de artículo 0572 1751
Copiar
EAN / GTIN 4029547011085
Copiar
Número del fabricante 0572 1751
Copiar
Número L L40550 81
Copiar
Fabricante Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

El registrador de datos testo 175 T1 tiene un sensor de temperatura integrado y es ideal para controlar y registrar la temperatura en cámaras frigoríficas y cámaras frías, así como en almacenes
  • Tecnología de vanguardia. Alto nivel de seguridad de los datos
  • La pantalla del registrador le proporciona una amplia gama de información valiosa, incluidos los valores de medición actuales, los valores umbral, los puntos en los que se han superado estos umbrales, los valores mín./máx. y la carga restante de la batería. Y como todos estos valores se pueden leer directamente en la pantalla, no es necesario arrancar el PC. Además de este bonito detalle, el registrador también tiene una memoria de gran tamaño, que puede guardar hasta 1 millón de mediciones, y una duración de la batería excepcionalmente larga, de hasta 3 años. Esto le da la libertad de leer los datos del registrador a intervalos más largos, incluso cuando los ciclos de medición son más cortos. Las triples pilas AAA incluidas en el suministro pueden ser sustituidas por el usuario
  • Programación y análisis de su registrador de datos
  • Elija una de las tres versiones de software para programar o leer su registrador o para analizar los datos de medición obtenidos en su PC:
  • Software ComSoft Basic -disponible para descarga gratuita- le permite programar su registrador y analizar los datos de forma rápida y sencilla
  • Software ComSoft Professional -opcional- le proporciona posibilidades adicionales y un análisis más detallado de los valores de temperatura
  • Software ComSoft CFR 21 Parte 11 - opcional - ideal para las exigencias especiales del sector farmacéutico conforme a 21 CFR Parte 11
  • Comprobado y certificado para su uso en el sector alimentario
  • Comprobado conforme a DIN EN 12830
  • Conforme a HACCP y certificado por HACCP International
  • Protección IP65: el registrador de datos de temperatura puede permanecer en la zona de almacenamiento o de carga del vehículo durante la limpieza.