testo 826-T4 - Termómetro de penetración por infrarrojos

Número de artículo: 0563 8284
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Termómetro

Identificación y clasificación

Número de artículo 0563 8284
Copiar
EAN / GTIN 4029547011764
Copiar
Número del fabricante 0563 8284
Copiar
Número L L40540 315
Copiar
Fabricante Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

Los controles de temperatura de productos y palés de mercancías no sólo son obligatorios para la entrada y salida de mercancías, sino también para el sector de la fabricación de alimentos. Con el termómetro de infrarrojos de penetración testo 826-T4 tendrá a mano un instrumento de medición conforme a HACCP y certificado según EN 13485 que cumple sin problemas la normativa HACCP
  • Esto es lo que ofrece el termómetro de infrarrojos de penetración
  • Para los controles de alimentos en la entrada de mercancías, usted depende especialmente de resultados de medición rápidos y precisos. El estilizado testo 826-T4 le ofrece ambas cosas y mucho, mucho más. Compruebe usted mismo cuáles son las ventajas del termómetro HACCP:
  • Resultados de medición rápidos y precisos: Con 2 mediciones por segundo, la medición por infrarrojos le permite escanear la temperatura de la superficie de sus productos realmente rápido. Y ello con una excelente resolución de 0,1 °C. En caso de que se alcancen o superen los valores límite estipulados, la sonda de penetración permanentemente acoplada le proporcionará una certeza absoluta. De hecho, esto permite una medición precisa de la temperatura central de los alimentos, por ejemplo, yogur, queso y carne, etc
  • Valores límite de temperatura de un vistazo: Puede ajustar hasta dos valores límite de alarma; en cuanto se superen o no se alcancen, el termómetro HACCP le informará mediante una señal de alarma visual y acústica. De este modo, no tendrá que mirar permanentemente la pantalla y, sin embargo, tendrá la temperatura bajo control
  • Indicación del valor mín./máx. y función de retención: La indicación mín./máx. muestra los valores máximo y mínimo de la última medición. Esto permite una supervisión segura y fiable de la temperatura del producto. Puede mantener los últimos valores de temperatura medidos en la pantalla utilizando el botón de retención
  • Optica 6:1 y marcador láser de punto de medición de 1 punto: El láser de 1 punto marca el centro del objeto que se está midiendo durante la medición por infrarrojos. La óptica 6:1 del termómetro de infrarrojos es adecuada para mediciones a distancias cercanas y medias
  • En todos los aspectos HACCP: El termómetro de infrarrojos de penetración cumple con la normativa HACCP y está certificado según la norma EN 13485. Esto lo hace perfecto para el sector alimentario
  • Accesorios prácticos incluidos: testo 826-T4 está equipado con la robusta y estanca funda protectora TopSafe que cumple con la clase de protección IP67. En caso necesario, la carcasa TopSafe puede limpiarse en el lavavajillas. El pretaladro para productos congelados suministrado permite incluso medir la temperatura central de los alimentos congelados. El soporte de pared/cinturón y el capuchón protector para la sonda de penetración garantizan un almacenamiento seguro del termómetro HACCP.