testo 635-2 set de valor U - Set de medidor de temperatura y humedad

Número de artículo: 0563 6353
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Registrador de datos

Identificación y clasificación

Número de artículo 0563 6353
Copiar
EAN / GTIN 4029547013522
Copiar
Número del fabricante 0563 6353
Copiar
Número L L40540 397
Copiar
Fabricante Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descripción

Descripción:

Para evaluar la capacidad de aislamiento térmico de un componente (paredes, ventanas), es necesario conocer el coeficiente de transferencia de calor, o ″valor U″ (antes ″valor K″). El valor U es el valor más importante para demostrar la pérdida de calor de un edificio
  • Con el termohigrómetro testo 635-2, tiene todo lo que necesita para empezar a calcular el valor U
  • El juego de valores U testo 635-2 está diseñado para que calcular el valor U sea más fácil que nunca. Además del termohigrómetro testo 635-2, también obtiene la sonda de temperatura especial para determinar el valor U, así como el equipo de medición de temperatura, con transmisión de las lecturas por radio
  • De este modo, puede realizar simultáneamente todas las mediciones de temperatura necesarias, tanto en interiores como en exteriores: temperatura del aire ambiente, temperatura de la pared en el interior, temperatura exterior mediante transmisión inalámbrica. A continuación, el termohigrómetro testo 635-2 calcula automáticamente el valor U y lo indica en la pantalla. Gracias a la memoria de lectura integrada, puede almacenar los datos de medición en el instrumento y evaluarlos posteriormente en el PC mediante el software
  • Puede guardar fácilmente todo el equipo en el maletín suministrado o transportarlo al lugar de medición
  • Otras ventajas del termohigrómetro
  • El termohigrómetro testo 635-2 es adecuado para medir la temperatura, la humedad, el contenido de humedad de equilibrio del material y para medir el punto de rocío a presión en sistemas de aire comprimido
  • La progresión de la humedad puede registrarse y analizarse o visualizarse en formato de gráfico/tabla. Gracias a la transmisión inalámbrica de datos de medición vía radio, se pueden visualizar hasta 3 sondas de temperatura o humedad en el instrumento de medición. Los perfiles de usuario seleccionables permiten un manejo intuitivo
  • La humedad del material puede visualizarse directamente mediante la sonda correspondiente (opcional). Las curvas características para diversos materiales pueden almacenarse en el software del PC y transmitirse al termohigrómetro. Para analizar la humedad en techos y paredes, el instrumento de medición muestra directamente la distancia del punto de rocío entre el aire ambiente y la superficie de la pared. Para comprobar el punto de rocío a presión en sistemas de aire comprimido se dispone opcionalmente de sondas de precisión de hasta -60 °C tpd.