testo 915i - Termómetro con sonda de aire y manejo con smartphone

Número de artículo: 0563 3915
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Termómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0563 3915
EAN / GTIN 4029547023934
Número del fabricante 0563 3915
Número L L40540 464

Descripción

Descripción:

Medición inalámbrica de la temperatura: El termómetro testo 915i con funcionamiento mediante smartphone y Bluetooth forma parte de la popular cartera de Testo Smart Probes. El termómetro proporciona resultados de medición rápidos y fiables y es versátil y fácil de usar gracias a la robusta sonda - por lo que es ideal para llevar a cabo sus mediciones, por ejemplo, de la temperatura ambiente, así como las temperaturas en los conductos y en las salidas de aire
  • testo 915i - Termómetro con sonda de aire y operación de smartphone
  • Sonda de temperatura de aire robusta y de respuesta rápida (TC tipo K, clase 1), rango de medición de -50 a +400 °C
  • Alta precisión de medición de hasta ±1. 0 °C gracias a la calibración de fábrica del sistema
  • Para mediciones rápidas e inalámbricas de la temperatura ambiente y mediciones en conductos y salidas de aire
  • Innovador mecanismo de bloqueo en el mango para una fijación fácil y segura de las sondas de medición enchufables Testo
  • Versátil en todas las aplicaciones relevantes para la temperatura: Compatible con todas las sondas de termopar Testo y estándar de tipo K
  • testo Smart App: Visualización de las lecturas, representación gráfica clara de las curvas de temperatura, creación de documentación in situ y envío como archivo PDF o CSV
  • Conexión automática por Bluetooth a smartphones, tablets o instrumentos de medición Testo compatibles
  • Bluetooth con un alcance de hasta 100 m
  • Carcasa manejable y robusta
  • Gracias a su calidad probada y a su gran durabilidad, puede confiar en su sonda inteligente Testo en todas las condiciones.