testo 350 MARITIME - Exhaust gas analyzer

Número de artículo: 0563 3503
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
Tipo de producto Cámara termográfica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0563 3503
EAN / GTIN 4029547017889
Número del fabricante 0563 3503

Descripción

Descripción:

El analizador de gases de combustión testo 350 MARITIME está certificado para la medición de emisiones en motores diesel marinos y puede utilizarse para medir las concentraciones de NO, NO2, SO2, CO, CO2-(IR) y O2 en los gases de combustión. Con el fin de cumplir con los duros requisitos en el mar, el analizador de gases de combustión completo, incluidos los accesorios, se encuentra en una robusta caja protectora con una función de carro - el analizador de gases de combustión testo 350 MARITIME ciertamente no es un marinero de agua dulce
  • El analizador de gases de combustión testo 350 MARITIME avanza a toda velocidad
  • Como analizador de gases de combustión apto para la navegación marítima, el testo 350 MARITIME se puede utilizar para las siguientes inspecciones de verificación a bordo de acuerdo con el Código Técnico NOx 2008:
  • Para la medición y monitorización directa a bordo (p. p. ej., inspecciones periódicas e intermedias)
  • Para el método simplificado de comprobación y medición, por ejemplo, si se han realizado modificaciones en el motor, como un reajuste
  • El analizador de gases de combustión testo 350 MARITIME también es adecuado para comprobar los valores límite de NOx estipulados en el anexo VI de MARPOL. Los valores de NOx se comprueban, por ejemplo, en los controles oficiales de NOx. La medición de NOx también se puede utilizar para proporcionar la prueba de reducción de NOx, que se requiere en las zonas especiales regionales con requisitos específicos de impuestos de NOx (como Noruega)
  • Destacado: testo 350 MARITIME ofrece calidad certificada
  • El analizador de gases de combustión testo 350 MARITIME cuenta con los siguientes certificados:
  • Germanischer Lloyd (DNV GL) certificado no. TAA00001K0 (02/2018 - 02/2023), según MARPOL Anexo VI y Código Técnico NOx 2008 y certificado Nippon Kaiji Kyokai (Clase NK) no. 14DD001B. Además, el testo 350 MARITIME cumple la directiva sobre equipos marinos y cuenta con la marca de conformidad MED 0098/2018.