testo 915i - Termómetro con sonda de superficie y manejo con smartphone

Número de artículo: 0563 2915
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Termómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0563 2915
EAN / GTIN 4029547023927
Número del fabricante 0563 2915
Número L L40540 443

Descripción

Descripción:

Medición inalámbrica de la temperatura: El termómetro testo 915i con funcionamiento mediante smartphone y Bluetooth forma parte de la popular cartera de sondas inteligentes de Testo. El termómetro proporciona resultados de medición rápidos y fiables y es versátil y fácil de usar gracias a la sonda de respuesta rápida y a la tira termopar elástica, por lo que es ideal para realizar sus mediciones de temperatura en superficies planas o también irregulares, por ejemplo, de tuberías
  • testo 915i - Termómetro con sonda de superficie y funcionamiento con smartphone
  • Sonda de superficie de respuesta rápida (TC tipo K, clase 1) con tira termopar elástica, rango de medición de -50 a +350 °C
  • Alta precisión de medición de hasta ±1,0 °C gracias a la calibración del sistema de fábrica
  • Para la medición rápida e inalámbrica de la temperatura en superficies planas y no planas: La tira de termopares elástica se adapta a la superficie, por lo que obtendrá resultados de medición fiables incluso, por ejemplo, al medir en tuberías
  • Innovador mecanismo de bloqueo en el mango para una fijación fácil y segura de las sondas de medición Testo enchufables
  • Versátil en todas las aplicaciones relevantes para la temperatura: Compatible con todas las sondas termopar Testo y estándar de tipo K
  • testo Smart App: Visualización de las lecturas, representación gráfica clara de las curvas de temperatura, creación de documentación in situ y envío como archivos PDF o CSV
  • Conexión automática por Bluetooth a smartphones, tablets o instrumentos de medición Testo compatibles
  • Bluetooth con un alcance de hasta 100 m
  • Carcasa manejable y robusta
  • Gracias a su calidad probada y a su gran durabilidad, puede confiar en su sonda Testo Smart Probe en todas las condiciones.