testo 545 - Luxómetro digital con conexión a la App

Número de artículo: 0563 1545
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
Tipo de producto Instrumento de medición de intensidad lumínica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0563 1545
EAN / GTIN 4029547025747
Número del fabricante 0563 1545
Número L L40540 484

Descripción

Descripción:

La iluminancia es un factor decisivo para la productividad, el bienestar y la salud, especialmente en los lugares de trabajo.
  • Las fuentes de luz demasiado brillantes deslumbran, mientras que las demasiado oscuras pueden provocar problemas de concentración y dolores de cabeza
  • Con el luxómetro testo 545 podrá medir la iluminancia de todas las fuentes de luz habituales de forma rápida, sencilla y precisa
  • El instrumento de medición es compatible con casi todos los LED disponibles en el mercado, por lo que le garantiza una amplia gama de aplicaciones
  • Mediante el cálculo automático del tiempo y del valor medio puntual, el luxómetro le muestra toda la información relevante de un vistazo
  • El testo 545 se complementa a la perfección con la aplicación testo Smart App
  • Ésta no sólo le permite configurar el instrumento de medición, visualizar y almacenar los valores medidos y documentarlos de forma especialmente cómoda
  • La App también convierte su smartphone en una segunda pantalla.