testo 735-1 - Termómetro profesional (3 canales)

Número de artículo: 0560 7351
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
Tipo de producto Termómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0560 7351
EAN / GTIN 4029547004384
Número del fabricante 0560 7351
Número L L40550 91

Descripción

Descripción:

El instrumento de medición de temperatura testo 735-1 puede realizar casi todas las tareas de medición. Esto se debe a que la amplia selección de sondas opcionales permite una medición fiable de la temperatura en diversas áreas. Esto significa que, por ejemplo, puede utilizar el instrumento de medición en laboratorios químicos para medir la temperatura en medios agresivos, para medir la distribución de la temperatura en armarios de aire acondicionado y frigoríficos, para calibrar sondas de temperatura estacionarias o en la industria alimentaria para medir la temperatura central
  • Mida la temperatura de la superficie, del aire y del núcleo - en hasta 6 lugares al mismo tiempo
  • Si su trabajo implica temperaturas del núcleo, temperaturas de la superficie o temperaturas del aire - elija las sondas de temperatura que sean apropiadas para usted de nuestra gran selección de sondas y mida la temperatura en hasta seis lugares al mismo tiempo con el testo 735-1
  • El instrumento de medición de la temperatura dispone de una entrada de sonda para conectar sondas Pt100 de alta precisión y dos entradas para conectar sondas termopar rápidas de los tipos K, T, J y S
  • Aproveche también la transferencia inalámbrica de datos de medición por radio. El módulo de radio opcional le permite recibir lecturas de hasta otras tres sondas de temperatura por radio opcionales en el testo 735-1. Las sondas de radio envían los valores de temperatura al instrumento de medición de temperatura a una distancia de hasta 20 metros cuando no hay obstrucciones. La medición inalámbrica le permite evitar daños en los cables o impedimentos en la manipulación
  • Medición precisa de la temperatura con la sonda de temperatura Pt100
  • La tecnología Pt100 le permite lograr mediciones de temperatura muy precisas con el testo 735-1. La sonda de inmersión/penetración Pt100 de alta precisión (opcional) alcanza así una precisión del sistema de hasta 0,05 °C con una resolución de 0,001 °C. Por lo tanto, el instrumento de medición de temperatura es ideal para utilizarlo como patrón de trabajo para la calibración de sondas de temperatura estacionarias
  • El instrumento de medición de temperatura testo 735-1 ofrece grandes prestaciones y un trabajo conforme a las normas
  • El testo 735-1 no sólo muestra las temperaturas que se están midiendo en ese momento. Los valores mínimo/máximo y medio también se muestran en la pantalla del instrumento. Cuando se conectan dos sondas de temperatura, el instrumento de medición de temperatura calcula la temperatura diferencial y la muestra como delta T. Además, suena una alarma acústica cuando se sobrepasan o no se alcanzan los valores límite. Los valores límite pueden definirse libremente
  • La iluminación de la pantalla también permite leer fácilmente los valores de medición incluso en entornos oscuros. Además, el instrumento de medición de temperatura testo 735-1 es resistente al agua según la clase de protección IP 65, ha sido probado según la norma EN 13485, cumple la normativa HACCP y dispone de la certificación internacional HACCP
  • Documentación de los datos de medición in situ mediante la impresora rápida testo
  • Si necesita una prueba de los valores de temperatura medidos, le ofrecemos nuestra impresora rápida testo opcional como accesorio para el instrumento de medición de temperatura. Con ella podrá imprimir in situ los valores de temperatura actuales o los valores mín./máx
  • Utilice también la práctica función de impresión cíclica en el testo 735-1. No sólo permite la impresión de lecturas individuales, sino también de series completas de mediciones en la impresora rápida testo a intervalos libremente ajustables (por ejemplo, una vez por minuto)
  • Le recomendamos que utilice la versión testo 735-2 para guardar, documentar y archivar los datos de medición. Este instrumento de medición de la temperatura dispone además de una memoria de lectura y de un software para PC.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra