testo 410-2 - Anemómetro de molinete

Número de artículo: 0560 4102
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Aparato de medición de temperatura y corriente

Identificación y clasificación

Número de artículo 0560 4102
Copiar
EAN / GTIN 4029547008245
Copiar
Número del fabricante 0560 4102
Copiar
Número L L40550 140
Copiar
Fabricante Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descripción

Descripción:

Con su formato manejable, nuestro anemómetro de paletas testo 410-2 es extremadamente práctico para mediciones de comprobación rápidas en rejillas de ventilación y en exteriores. Con la paleta instalada de forma fija (diámetro 30 mm), puede medir incluso velocidades de aire bajas de 0,4 m/s a 20 m/s
  • El anemómetro está equipado con nuestro sensor de humedad testo que se caracteriza por su estabilidad a largo plazo y con un sensor de temperatura NTC con un rango de medición de -10 a +50 °C para inspeccionar las condiciones del aire. De este modo, puede medir de forma fiable la temperatura y la humedad del aire. El testo 410-2 muestra otros parámetros con sólo pulsar un botón: el punto de rocío y la temperatura de bulbo húmedo, así como la fuerza del viento Beaufort y la temperatura de sensación térmica, que es la temperatura percibida por una persona debido al enfriamiento causado por el viento
  • El anemómetro ofrece prácticos accesorios y útiles funciones
  • Hemos equipado el anemómetro de veleta con una tapa protectora con clip. Esto ofrece una protección fiable si no va a utilizar el testo 410-2 inmediatamente. Durante la medición puede utilizar la correa de muñeca incluida, que evita que el anemómetro de molinete se caiga
  • Eche un vistazo a las útiles funciones que ofrece el anemómetro:
  • Promedio de un punto: cálculo de la velocidad media del aire, por ejemplo, en rejillas de ventilación (salidas de aire)
  • Función de retención: permite registrar y comparar entre sí los datos de medición actuales relativos a la velocidad del aire, la humedad y la temperatura del aire
  • Valores máximos/min: muestra los valores mínimos o máximos desde la última vez que se encendió o reinició el anemómetro de paletas
  • Pantalla iluminada: lea sus lecturas de forma rápida y sencilla, incluso si la visibilidad es escasa
  • Unidades seleccionables: velocidad del aire: m/s, km/h, fpm, mph, kts y Beaufort; temperatura del aire: °C, °F y sensación térmica; humedad: humedad relativa, temperatura de bulbo húmedo y punto de rocío.