testo 115i - Termómetro de pinza con manejo a través de un teléfono inteligente

Número de artículo: 0560 2115 02
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0560 2115 02
EAN / GTIN 4029547022487
Número del fabricante 0560 2115 02
Número L L40540 431

Descripción

Descripción:

La tecnología de medición profesional ahora es móvil: cuando se trata de medir la temperatura en puntos de medición muy espaciados en particular, el testo 115i hace las cosas mucho más fáciles, gracias a la conexión inalámbrica a su teléfono inteligente o tableta. Cuando se utiliza junto con el instrumento de medición de presión testo 549i, también se pueden calcular los parámetros individuales del sistema de refrigeración
  • La medición a través de la aplicación ofrece muchas ventajas
  • Los datos de medición se transmiten de forma inalámbrica desde el termómetro de pinza a la Smart App de testo y se pueden ver cómodamente en su smartphone o tableta, ya sea en forma de gráfico o de tabla. De este modo, los cambios de temperatura son inmediatamente evidentes. Por último, el informe de datos de medición puede enviarse por correo electrónico directamente como archivo pdf o Excel. Esto le ahorra tiempo y le permite aumentar aún más su eficiencia
  • *Nuestro consejo: utilice el testo 115i como sonda junto con el instrumento de medición IAQ adecuado de Testo.