Instrumento de medición muy precisa de temperatura testo 112 - con homologación PTB

Número de artículo: 0560 1128
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
Tipo de producto Termómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0560 1128
EAN / GTIN 4029547003967
Número del fabricante 0560 1128
Número L L40550 74

Descripción

Descripción:

Como inspector de alimentos o supervisor de calidad, utilice nuestro instrumento de medición de temperatura testo 112
  • El instrumento de medición de temperatura testo 112 y las sondas de temperatura seleccionadas (por favor, pídalas por separado) están aprobados por el PTB. Estos productos pueden utilizarse para mediciones de inspección oficiales, en la medida en que usted encargue la evaluación inicial de conformidad
  • Con el encargo de la evaluación inicial de conformidad, testo llevará a cabo el procedimiento de evaluación de conformidad antes de la venta del instrumento de medición y la(s) sonda(s). Este procedimiento está prescrito por la Ley alemana de Pesos y Medidas (MessEG) y la Ordenanza de Pesos y Medidas (MessEV), en vigor desde el 01/01/2015. Sustituye a la antigua calibración inicial. Ya no es posible realizar una calibración inicial oficial independiente (por ejemplo, solicitándola a la Oficina de Pesos y Medidas o a un proveedor de servicios como Testo Industrial Services)
  • Tenga en cuenta que se cobrarán tasas por el procedimiento de evaluación de la conformidad del instrumento de medida y la(s) sonda(s). Utilice los siguientes números de pedido para solicitar la evaluación inicial de la conformidad:
  • Para el instrumento de medición testo 112: 0520 0351 tasa para el procedimiento de evaluación de la conformidad 'instrumento de medición' (antes calibración inicial oficial)
  • Para las sondas de temperatura: 0520 0361 tasa para el procedimiento de evaluación de la conformidad 'sonda' (antes calibración inicial oficial)
  • El instrumento de medición de la temperatura testo 112 - resumen de todas las ventajas
  • Precisión fiable, tanto a altas como a bajas temperaturas: Gracias a la tecnología NTC y Pt100, se pueden realizar mediciones fiables tanto a bajas temperaturas en almacenes frigoríficos como a altas temperaturas (por ejemplo, para la supervisión de freidoras)
  • Las sondas NTC y Pt100 son ideales para sus requisitos prácticos: Las sondas de temperatura seleccionadas con homologación PTB y otras sondas de temperatura para inspecciones alimentarias están disponibles opcionalmente. Componga un kit que se adapte perfectamente a sus necesidades
  • Seguridad: El autocontrol integrado en el instrumento de medición de la temperatura proporciona tranquilidad antes de realizar la medición
  • Grandes características: pantalla grande e iluminada, alarma acústica cuando se superan los valores límite, puede definir sus propios valores límite, detección de valor mínimo y máximo, función de retención automática
  • Accesorios prácticos disponibles opcionalmente: ¿conoce nuestra funda protectora TopSafe apta para lavavajillas? Es repelente al agua y a la suciedad y, junto con una sonda de temperatura conectada, cumple la clase de protección IP65. También puede aprovechar las ventajas que ofrece nuestra impresora rápida testo. Permite imprimir los datos de medición directamente in situ con fecha y hora.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra