Mini termómetro de inmersión resistente al agua

Número de artículo: 0560 1113
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Sensor de temperatura

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0560 1113
    EAN / GTIN 4029547010934
    Número del fabricante 0560 1113
    Número L L40540 236

    Descripción

    Descripción:

    Bajo precio, alto rendimiento: el mini termómetro de sonda resistente al agua mide la temperatura central de medios líquidos, blandos y pulverulentos, así como la temperatura del aire ambiente
    • Y cuando haya realizado sus mediciones, puede limpiar su mini termómetro de sonda bajo el grifo o meterlo en el lavavajillas antes de volver a guardarlo en el estuche protector que se incluye con la entrega. Además, el minitermómetro de sonda dispone de un clip integrado para evitar que se salga del bolsillo de la camisa o la chaqueta
    • Una gran variedad de aplicaciones diferentes para el minitermómetro de sonda resistente al agua
    • Desde comprobar el asado del domingo (¡pero no olvide sacarlo del horno!) hasta realizar comprobaciones de temperatura durante los procesos de producción; desde medir la temperatura del aire en unidades de aire acondicionado hasta comprobar la temperatura de diferentes medios en centros de jardinería o laboratorios. Dado que el mini termómetro de sonda puede utilizarse para medir tanto la temperatura del aire como la del núcleo de diferentes materiales, resulta ideal para su uso en una gran variedad de aplicaciones y entornos.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra