Process analysis package

Número de artículo: 0554 8902
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Software de gestión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0554 8902
EAN / GTIN 4029547012846
Número del fabricante 0554 8902

Descripción

Descripción:

Almacenamiento en secuencia: grabación y almacenamiento en intervalos libremente seleccionables (de 3 seg.
  • a 1h) directamente en la cámara, de forma inalámbrica y sin necesidad de PC Inicio de la grabación libremente seleccionable: manualmente, tras cuenta atrás o cuando se supera o no se alcanza el valor límite Obturador automático sincronizado Formatos de almacenamiento seleccionables: vídeo (vmt), imagen térmica (bmt), o imagen térmica y real (bmt+) Almacenamiento totalmente radiométrico de todos los datos Vídeo totalmente radiométrico: Medición en línea en tiempo real con una frecuencia de hasta 25 Hz Exportación de los datos de medición a varios formatos, por ejemplo, .xls o
  • mpeg Grabación de imágenes individuales (instantáneas) de la medición en línea o vídeos Configuración de hasta 15 puntos de medición que pueden visualizarse a lo largo del tiempo como diagrama temperatura-tiempo Configuración de hasta cinco líneas de perfil para examinar el perfil de temperatura de los objetos de medición Detección automática de puntos calientes/fríos Análisis de procesos con la cámara termográfica testo 890 La cámara termográfica de gama alta testo 890 ofrece la máxima precisión incluso para los usuarios más exigentes de las oficinas de investigación y desarrollo o ingeniería: imágenes térmicas en calidad megapíxel
  • Gracias a su extraordinaria calidad de imagen, la testo 890 es especialmente adecuada para el almacenamiento de secuencias directamente en el instrumento
  • La cámara dispone de un obturador automático sincronizado que garantiza siempre una calidad de imagen óptima, incluso con exposiciones muy largas; sin interrumpir la grabación
  • El paquete de análisis de procesos puede utilizarse en las cámaras termográficas: testo 885-2 testo 890-2

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra