Empuñadura universal con cable para conectar cabezales de la sonda

Número de artículo: 0554 2222
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
Tipo de producto Cable de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0554 2222
EAN / GTIN 4029547019197
Número del fabricante 0554 2222
Número L L40540 360

Descripción

Descripción:

Puede ampliar fácilmente su cartera de sondas conectando el mango a diferentes cabezales de sonda. El telescopio extensible para sondas de velocidad del aire también se puede conectar fácilmente a la empuñadura
  • Las lecturas se transmiten a su instrumento de medición (pedir por separado) a través del cable fijo (longitud del cable 1,4 m). Especialmente útil: maneje el instrumento de medición pulsando el botón del mango - por ejemplo, para almacenar lecturas individuales
  • Tenga en cuenta que necesita nuestro adaptador (número de pedido 0554 2160) para conectar cabezales de sonda para medición de la velocidad del aire o el telescopio extensible para medición de la velocidad del aire al mango.