Nivel de máquina con ranura en V en la base 0,30mm/m 200mm

Número de artículo: 0550132
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0550132
EAN / GTIN 4029713214760
Número del fabricante 0550132
Número L L40510 2653

Descripción

Ejecución:

  • DIN 877
  • V-groove en la base
  • Nivel longitudinal molido y graduado
  • Nivel transversal
  • Aislada térmicamente

Descripción:

Nivel de burbuja de máquina con base prismática y burbuja longitudinal rectificada, así como burbuja transversal. Protección total contra el calor. Lectura de 0,3 mm/m. Embalaje: caja de madera

Característica:

  • Longitud: 200 mm

Norma:

DIN 877

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra