Nivel de máquina con ranura en V en la base 0.10mm/m 300mm

Número de artículo: 0550104
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0550104
EAN / GTIN 4029713214746
Número del fabricante 0550104

Descripción

Ejecución:

  • DIN 877
  • V-groove en la base
  • Nivel longitudinal molido y graduado
  • Nivel transversal
  • Aislada térmicamente

Descripción:

Nivel de máquina con base prismática y nivel longitudinal de tierra y de escala, así como nivel transversal. Protección total contra el calor. Lectura de 0,1mm/m. Embalaje: caja de madera

Característica:

  • Longitud: 300 mm

Norma:

DIN 877

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra