851/1 TiN Puntas Phillips, PH 2 x 25 mm

Número de artículo: 05480172001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05480172001
EAN / GTIN 4013288040992
Número del fabricante 05480172001
Número L L60020 801

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos Phillips.
  • Con un recubrimiento extremamente duro de nitruro de titanio (TiN) para que sean capaces de aguantar cargas permanentes como, por ejemplo, atornillamientos de serie.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos Phillips
  • Recubrimiento de TiN extremamente duro para mayor vida de servicio
  • Especialmente adecuadas para montajes en serie
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 851/1 TiN bits, PH 2 x 25 mm