• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2, 10 piezas

Número de artículo: 05347153001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05347153001
EAN / GTIN 4013288107152
Número del fabricante 05347153001
Número L L60020 3895

Descripción

Descripción:

  • Un Bit-Check robusto de Wera.
  • Los Bit-Check permiten una vista general rápida sobre la herramienta que se tiene.
  • Las puntas que no se necesitan, simplemente se vuelven a guardar en el juego y así no se pierden.
  • El transporte es fácil, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa.
  • Con puntas en versión extra-dura.
  • Con puntas que disponen de una zona de torsión a la cual se deriva energía cinética en el caso de picos de carga.
  • De esta forma se consigue un aumento significativo de la vida útil del producto.
  • Con ayuda del porta-puntas adecuado se consigue la mayor longevidad posible.
  • Equipado con la tecnología Rapidaptor que permite una toma de las puntas incluso sin accionar el manguito.
  • La extracción de la punta se realiza por medio de un simple desplazamiento hacia adelantepara un cambio ultrarrápido de las puntas, también con una sóla mano.
  • Adecuado para la toma de puntas con un arrastre hexagonal exterior de 1/4″-según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3.
  • Para la inserción en la máquina destornilladora o para conectar con el portabrocas del taladro electrónico.

Ventaja:

  • Los Bit-Checks convencen por su gran funcionalidad en un espacio mínimo
  • Porta-puntas Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
  • Puntas BiTorsion para una larga vida de servicio
  • Puntas extra-duras
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Volumen de suministro:

  • Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2, 10 pieces; 1x 897/4 R Rapidaptor BiTorsion Universal Bit Holder: 1/4″ x 75 mm; 9x 855/1 BTH bits: PZ 1x25 mm, 7x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos