840/4 Z Puntas hexagonales, 5/16″ x 50 mm

Número de artículo: 05346288001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05346288001
    EAN / GTIN 4013288103895
    Número del fabricante 05346288001
    Número L L60020 2742

    Descripción

    Descripción:

    • Puntas de Wera duras y resistentes para tornillos de hexágono interior, para el uso universal.
    • Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo en la cabeza del tornillo.
    • Así se reduce el efecto de entalladura a un mínimo, y prácticamente queda eliminado el riesgo de destrucción de la cabeza del tornillo.
    • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según DIN ISO 1173-F 6,3.

    Ventaja:

    • Para tornillos de hexagonal interior
    • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
    • Resistente y resistente, para uso universal
    • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

    Volumen de suministro:

    • 840/4 Z bits, 5/16″ x 50 mm