867/9 C Puntas TORX®, Halfmoon, TX 4 x 64 mm

Número de artículo: 05345018001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05345018001
EAN / GTIN 4013288113504
Número del fabricante 05345018001

Descripción

Descripción:

  • Puntas duras para tornillos de TORX® interior.
  • Arrastre: tipo Halfmoon de 4 mm para la conexión directa con la máquina.

Ventaja:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • Versión dura
  • Arrastre tipo Halfmoon de 4 mm (serie de conexión de Wera 9)
  • Para la conexión directa a máquina

Volumen de suministro:

  • 867/9 C TORX® bits, halfmoon, TX 4 x 64 mm