780 C Adaptador de 1/2″, 780 C/2-S x 5/16″ x 35 mm

Número de artículo: 05344514001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05344514001
    EAN / GTIN 4013288113481
    Número del fabricante 05344514001
    Número L L60020 2492

    Descripción

    Descripción:

    • Pieza de conexión de cuadrado a hexágono.
    • Adecuada para la toma de puntas con arrastre de hexágono exterior de 5/16″ según la norma DIN ISO 1173-C 8.
    • Arrastre: cuadrado interior de 1/2″.

    Ventaja:

    • Adaptador de 1/2″
    • Adecuada para puntas de 5/16″ (serie de conexión de Wera 2)
    • Con cuadradillo de 1/2″
    • Con anillo de retención

    Volumen de suministro:

    • 780 C 1/2″ Adaptor, 780 C/2-S x 5/16″ x 35 mm