• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

780 B Adaptador de 3/8″, 780 B/1-S x 1/4″ x 30 mm

Número de artículo: 05344511001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05344511001
EAN / GTIN 4013288113450
Número del fabricante 05344511001
Número L L60020 2064

Descripción

Descripción:

  • Pieza de conexión de cuadrado a hexágono.
  • Adecuada para la toma de puntas con arrastre de hexágono exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Arrastre: cuadrado interior de 3/8″.
  • Con un anillo de renteción especialmente fuerte.

Ventaja:

  • Adaptador de 3/8″
  • Adecuado para puntas de 1/4″ (serie de conexión de Wera 1)
  • Con cuadradillo de 3/8″
  • Con anillo de retención
  • Especialmente resistente

Volumen de suministro:

  • 780 B 3/8″ Adaptor, 780 B/1-S x 1/4″ x 30 mm