335/350/367/7 Rack Juego de destornilladores Kraftform Plus Lasertip + Bandeja, 7 piezas

Número de artículo: 05320540001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05320540001
EAN / GTIN 4013288094704
Número del fabricante 05320540001
Número L L60020 2743

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores de 7 piezas con un mango Kraftform para un trabajo agradable y ergonómico que evita la formación de ampollas y callosidades.
  • La punta Lasertip se aferra fuertemente a la cabeza del tornillo y evita así que el útil involuntariamente se desprenda del tornillo por deslizamiento.
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcas de color según el perfil y sellos con el tamaño.
  • El sistema de protección contra el rodamiento evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.
  • Incluye una bandeja práctica para depositar los destornilladores de forma sistemática y ordenada.

Ventaja:

  • Juego de destornilladores para tornillos de ranura, phillips y TORX®
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Con punta tipo Lasertip para un alojamiento más seguro en la cabeza del tornillo

Volumen de suministro:

  • 335/350/367/7 Rack Screwdriver set Kraftform Plus Lasertip and rack, 7 pieces; 1x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 2 x 100 mm; 2x 355 PZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 1x 335 Screwdriver for slotted screws: 0.8 x 4 x 100 mm; 3x 367 Screwdriver for TORX® screws: TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm