Bloque en V (par), endurecido, precisión 0,005mm 5 - 75mm

Número de artículo: 0520104
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0520104
EAN / GTIN 4029713214234
Número del fabricante 0520104
Número L L40510 1971

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial, endurecido
  • La planitud, el paralelismo y la tolerancia en ángulo derecho es de 4 µm
  • ranuras de 90°, mecanizadas en pares

Descripción:

Par de prismas de acero especial, endurecido. Tolerancia de planicidad, paralelismo y perpendicularidad 0,004mm. Incisión de 90° mecanizada por pares. Las superficies de la cara y de la base son angulares. Dimensiones 200x65x55mm, para ejes de diámetro 5-75mm. Se suministran embalados por pares.

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra