899/4/1 S Porta-Puntas Universal con fuerte anillo de retención, 1/4″ x 300 mm

Número de artículo: 05160981001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Soporte para puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05160981001
    EAN / GTIN 4013288105325
    Número del fabricante 05160981001
    Número L L60020 3351

    Descripción

    Descripción:

    • Porta-puntas universal para la toma de puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3.
    • Con manguito de acero inoxidable para una protección anticorrosiva especial.
    • El anillo de retención especialmente fuerte garantiza un alojamiento óptimo de la herramienta en el porta-puntas.
    • El imán permanente especialmente potente sostiene las puntas de forma supersegura.
    • Hexagonal de 1/4″, adecuado para máquinas destornilladoras con toma según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

    Ventaja:

    • Porta-puntas universal para puntas de 1/4″
    • Con manguito de acero inoxidable, anillo de retención y potente imán permanente
    • Con arrastre hexagonal exterior de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)
    • Un fuerte anillo de retención para un aloajmiento óptimo de la herramienta en el porta-puntas
    • El potente imán permanente sostiene las puntas de forma super-segura

    Volumen de suministro:

    • 899/4/1 S Universal Bit Holder with strong retaining ring, 1/4″ x 300 mm