853/4 Puntas Harpoon ACR®, PH 2 x 152 mm

Número de artículo: 05160908001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05160908001
EAN / GTIN 4013288105615
Número del fabricante 05160908001
Número L L60020 3201

Descripción

Descripción:

  • Aplicación:Para tornillos Phillips
    Arrastre:Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según DIN ISO 1173-F 6,3
    Realización:Con diámetro de caña reducido; versión extrarresistente, para uso universal; sistema de nervios ACR® (Anti Cam-Out Ribs) contra el deslizamiento de la cabeza del tornillo

Ventaja:

  • Para tornillos Phillips
  • Sistema de nervios ACR® (Anti Cam-Out Ribs) contra el deslizamiento en la cabeza del tornillo
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 853/4 Harpoon ACR® bits, PH 2 x 152 mm