851/4 R Puntas Phillips con diámetro reducido, PH 2 x 152 mm

Número de artículo: 05160896001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05160896001
EAN / GTIN 4013288105554
Número del fabricante 05160896001
Número L L60020 1821

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad con un vástago de diámetro reducido para trabajos a mayores profundidades.
  • De esta forma, el tornillo se puede sumergir en la superficie sin que ésta se estropee.
  • En versión perfilada.
  • Extra-duras.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para el porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos Phillips
  • Con la caña de la punta de diámetro reducido
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 851/4 R Reduced tip bits, PH 2 x 152 mm