8100 SA/SC 2 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/4″ y cuadradillo de 1/2″, métrico, 43 piezas

Número de artículo: 05160785001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05160785001
    EAN / GTIN 4013288126610
    Número del fabricante 05160785001
    Número L L60020 2106

    Descripción

    Descripción:

    • Juego Zyklop de 43 piezas en una caja de metal muy estable: carraca Zyklop con arrastre de 1/4″ y carraca Zyklop con arrastre de 1/2″.
    • Gracias a la dentadura fina con 72 dientes se tiene un ángulo de recuperación de tan sólo 5°.
    • La cabeza de la carraca es libremente pivotable y se puede bloquear en cualquier posición gracias a la corredera en ambos lados.
    • Incluso en espacios de montaje muy estrechos o difícilmente accesibles, es posible realizar un trabajo descomplicado con mucha libertad para las manos.
    • La fijación definida en 0°, 15° y 90° hacia la izquierda y la derecha garantiza un trabajo seguro sin que se resbale la cabeza de la carraca.
    • En la posición de 0° y con ayuda del adaptador y de las puntas, la carraca se puede utilizar como un destornillador normal.
    • La construcción de masas de inercia produce un aceleramiento del proceso de atornillar.
    • La geometría simétrica rotacional del mango Kraftform y el manguito de giro libre apoyan el movimiento ultrarrápido de retorcimiento.
    • Gracias a la forma del mango Kraftform que se adapta tan excelentemente bien a la mano, se evitan lesiones y molestias como ampollas y callosidades.
    • Los materiales duros que se utilizan en la elaboración del mango garantizan un movimiento de cambio del agarre rápido sin que exista el riesgo de que el mango se adhiera a la piel.
    • Las zonas más blandas, o sea las ″no resbalosas″, permiten la transmisión de altas fuerzas sin pérdida alguna.
    • Adecuado para llaves de vaso cuadradas de 1/4″ así como para piezas de conexión de 1/4″ con arrastre de cuadrado; con bloqueo de bola.
    • Con 21 vasos Zyklop, 2 prolongaciones Zyklop con manguito de giro rápido, 1 porta-puntas Kraftform con sistema de cambio rápido, 16 puntas.
    • Con el sistema de búsqueda fácil de herramienta ″Take it easy″ que prevé una marcación de la herramienta según el tamaño.

    Ventaja:

    • Aúna 5 tipos de carraca en una sola
    • Construcción de masas de inercia y manguito de giro rápido antideslizante para gran rapidez de trabajo
    • Juego de 43 piezas en resistente caja metálica
    • Dentado fino para pequeños ángulos de recuperación; anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda)
    • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

    Volumen de suministro:

    • 8100 SA/SC 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/4″ drive and 1/2″ drive, metric, 43 pieces; 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4″ drive: 1/4″ x 152 mm; 11x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x 8784 A1 Zyklop bit adaptor, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1x 8796 LA Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, long, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet with 1/2″ drive: 1/2″ x 277 mm; 10x 8790 HMC Zyklop socket with 1/2″ drive: 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm; 1x 8796 LC Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, long, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm; 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 5x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra