Maletín de servicio para la medición de caudal volumétrico

Número de artículo: 0516 4900
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0516 4900
EAN / GTIN 4029547019913
Número del fabricante 0516 4900
Número L L40540 411

Descripción

Descripción:

El maletín de servicio es ideal para transportar y proteger sus equipos.
  • En el maletín puede guardar de forma segura: Instrumento de medición de la velocidad del aire e IAQ testo 440 o testo 440 dP Sonda de paletas (Ø 100 mm) con asa universal
  • Alternativamente, sonda de turbulencia o sonda de vitrina con cable fijo Cabezal de sonda de hilo caliente Cabezal de sonda de molinete de 16 mm Cabezal de sonda de molinete de 100 mm Telescópico extensible para sondas de velocidad del aire con asa universal; o sonda de paletas (Ø 16 mm) o sonda de hilo caliente (cada una con cable fijo) Ángulo de 90° para conectar sondas de paletas (Ø 100 mm) para mediciones en salidas de techo Sonda de humedad, CO 2 o CO (cada una con asa universal); o sonda robusta de humedad/temperatura con cable fijo Un asa universal adicional (cable o Bluetooth®) para conectar cabezales de sonda Tubo de Pitot Baterías Otros accesorios, p
  • ej., sonda de temperatura p
  • ej
  • sonda de temperatura, extensión telescópica, impresora BLUETOOTH/IRDA