9782 Depósito de espuma juego de martillos Set 1, 6 piezas

Número de artículo: 05150182001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05150182001
EAN / GTIN 4013288225191
Número del fabricante 05150182001
Número L L60020 4988

Descripción

Descripción:

  • Un depósito de espuma de larga duración; el aspecto bicolor hace que se reconozca muy rápidamente si hacen falta piezas; es adecuado para el carro de herramientas del taller Tool Rebel; viene con 1 martillo de cerrajero de PICARD®, 4 punzones de chaveta exclusive de RENNSTEIG así como 1 cincel plano de RENNSTEIG.

Ventaja:

  • Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
  • Depósito de espuma de alta calidad y de larga duración sin evaporaciones químicas
  • Un encaje perfecto para facilitar y optimizar la extracción de la herramienta de los depósitos de espuma
  • Repelente al agua y al aceite, fácil de cuidar y de limpiar
  • La herramienta está protegida contra suciedad y golpes

Volumen de suministro:

  • 9782 Foam insert hammer set 1, 6 pieces; 1x PICARD® riveting hammer 500 g, 0000101-500: 500 gr; 4x RENNSTEIG Parallel pin punches Exclusive: 452 003 6 RC x 3x150 mm, 452 004 6 RC x 4x150 mm, 452 006 6 RC x 6x150 mm, 452 008 6 RC x 8x150 mm; 1x RENNSTEIG Flat cold chisel 310 250 1: 25 x 13 x 23 mm; 1x 9882 Foam insert hammer set 1, empty: 172 x 30 x 392 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra