9883 Depósito de espuma para el juego de limas de PFERD Set 1, sin herramientas, 344 x 30 x 392 mm

Número de artículo: 05137383001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05137383001
    EAN / GTIN 4013288225894
    Número del fabricante 05137383001
    Número L L60020 5088

    Descripción

    Descripción:

    • 1 depósito de espuma de larga duración, sin herramientas; el aspecto bicolor hace que se reconozca muy rápidamente si hacen falta piezas; anchura x altura x profundidad: 344 x 30 x 392 mm; depósito de espuma de repuesto para el artículo 9783 de Wera; es adecuado para el carro de herramientas del taller Tool Rebel;

    Ventaja:

    • Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
    • Depósito de espuma de alta calidad y de larga duración sin evaporaciones químicas
    • Un encaje perfecto para facilitar y optimizar la extracción de la herramienta de los depósitos de espuma
    • Repelente al agua y al aceite, fácil de cuidar y de limpiar
    • La herramienta está protegida contra suciedad y golpes

    Volumen de suministro:

    • 9883 Foam insert PFERD file set 1, empty, 344 x 30 x 392 mm