9429 Bolso plegable para juegos de Kraftform Kompakt Micro ESD de hasta 20 piezas, vacío, 235 x 115 mm

Número de artículo: 05136480001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05136480001
EAN / GTIN 4013288211736
Número del fabricante 05136480001
Número L L60020 4535

Descripción

Descripción:

  • Un bolso enrrollable robusto para un alojamiento compacto de los útiles en poco espacio; es ideal para los trabajos móviles ya que el material que se utiliza es ligero y estable a la vez; ofrece espacio para juegos de destornilladores Kraftform Micro de hasta 25 piezas; vacío.

Ventaja:

  • Material robusto
  • Un cierre autoadhesivo superfuerte evita una apertura involuntaria y previene así la pérdida de herramientas
  • Un diseño compacto para un alojamiento económico
  • Un peso muy bajo para un transporte más fácil
  • Compatible con Wera 2go

Volumen de suministro:

  • 9429 Roll bag for up to 25 Kraftform Micro screwdrivers (empty), 235 x 115 mm