9472 Estuche textil Safe-Torque, para hasta 23 piezas, vacío, 240 x 47 x 148 mm

Número de artículo: 05136412001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05136412001
EAN / GTIN 4013288223401
Número del fabricante 05136412001
Número L L60020 5127

Descripción

Descripción:

  • Estuche robusto de material textil para alojar la herramienta de forma compacta; es ideal para trabajos móviles ya que el material del cual está fabricado es ligero y estable a la vez; para el juego de herramientas de 23 piezas Safe-Torque A 2 Set 1; vacío.

Ventaja:

  • Un material robusto y estable en su forma
  • Un cierre autoadhesivo superfuerte evita una apertura involuntaria y previene así la pérdida de herramientas
  • Un diseño compacto para un alojamiento económico
  • Un peso muy bajo para un transporte más fácil
  • Compatible con Wera 2go

Volumen de suministro:

  • 9472 Textile box Safe-Torque, for up to 23 pieces, empty, 240 x 47 x 148 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop