Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 19 piezas

Número de artículo: 05136072001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 05136072001
EAN / GTIN 4013288228369
Número del fabricante 05136072001
Número L L60020 5177

Descripción

Descripción:

  • Juego de 17 piezas en un bolso robusto de material textil.
  • 1 porta-puntas de mango en ″T″ 416 RA con función de carraca y sistema de cambio rápido Rapidaptor para puntas de ¼″.
  • La carraca con dentado fino (80 dientes/ángulo de retorno del 4,5°) que está integrada en el mango, facilita y acelera los trabajos en uniones atornilladas sin tener que volver a reiniciar el movimiento constantemente de manera trabajosa.
  • La mecánica de carraca que está integrada completamente en el mango, proporciona un trabajo muy práctico y agradable.
  • Con palanca de conmutación para un cambio de dirección derecha/izquierda muy cómodo con una sola mano.
  • La forma ergonómica del mango rellena de forma completa toda la palma de la mano, los dedos descansan de manera segura dentro de las molduras suavemente redondeadas del mango.
  • Así, toda la mano entra en contacto con el mango, y se evitan las pérdidas de fricción entre mano y mango.
  • Un porta-puntas para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4″ según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3.
  • Con tecnología Rapidaptor para un cambio superrápido de las puntas.
  • 16 puntas resistentes y duras, de ¼″, de un largo de 89 mm, para el uso universal.

Ventaja:

  • El juego es especialmente adecuado para trabajos en el área de la técnica sanitaria, de calefacciones y climatizaciones
  • Porta-puntas manual de mango en ″T″ con una carraca integrada de dentado fino para un trabajo rápido y seguro
  • Permite un trabajo muy práctico gracias al mecanismo de carraca que viene integrado plenamente en el mango
  • Palanca de conmutación para un cambio de dirección de derecha/izquierda muy cómodo
  • Un mango ergonómico bicomponente con encajes para los dedos y una sensación agradable que permite una alta transmisión de las fuerzas y un trabajo libre de molestias y fatiga

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 19 pieces; 1x 416 RA T-handle bitholding screwdriver with ratchet function and Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 45 mm; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 1x 851/4 Z bits: PH 2 x 89 mm; 1x 855/4 Z bits: PZ 2 x 89 mm; 2x 855/4 PZ/S PlusMinus bits: # 1x70 mm, # 2x70 mm; 4x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 7x 840/4 Z bits: 2x89 mm, 2.5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm, 8x89 mm; 2x 869/4 M Nutsetters, magnetic: 8x50 mm, 10x50 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm