Kraftform Kompakt H 1 madera, 41 piezas

Número de artículo: 05135939001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05135939001
EAN / GTIN 4013288178350
Número del fabricante 05135939001
Número L L60020 3407

Descripción

Descripción:

  • Un juego compacto de herramientas con las 41 herramientas más importantes para trabajos en uniones atornilladas en el sector de la madera.
  • Con la carraca de puntas robusta Zyklop Mini más su prolongación y el adaptador para vasos; con 8 vasos tanto manuales como mecánicos de tamaños entre 5,5 y 13; con 1 porta-puntas manual de carraca 816 RA con función de carraca, dentado fino para un ángulo pequeño de recuperación, anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda), un par máximo de 50 Nm así como una toma de puntas con tecnología Rapidaptor; con 1 porta-puntas universal; con 6 puntas de 25 mm de largo; con 16 puntas con 89 mm de largo; con 5 brocas helicoidales para madera con un diámetro de entre 3 y 8 mm; con 1 garra de atornillar para la retencón de los tornillos; con 1 probador monopolar de fases 247; con una caja de materal textil muy robusta y resistente que se puede colocar de forma vertical en las estanterías del taller; además, su material textil exterior proporciona una protección de las superficies durante el trabajo.
  • Esta caja es sumamente liviana y ocupa poco espacio lo que facilita la movilidad del usuario enormemente.

Ventaja:

  • Carraca robusta Zyklop Mini apta para la toma de puntas y vasos
  • Pares de giro de más de 65 Nm con un sistema mecánico de la carraca de dientes finos y un ángulo de retorno pequeño de 6°
  • Destornillador de carraca con tecnología Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
  • Puntas de broca helicoidal de alta calidad para madera, para taladrar madera blanda, madera dura y materiales de láminas recubiertas
  • El juego viene en una caja robusta de material textil

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt H 1 Woodcraft, 41 pieces; 1x 816 RA Ratchet screwdriver: 1/4″ x 142 mm; 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm; 1x 8794 SA Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 7x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x 893/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 3x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 5x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 2x 867/1 TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm; 1x 800/1 Z bits: 1 x 5.5 x 25 mm; 5x 849 HSS Twist Wood Drill Bits: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm; 1x 247 Single-pole phase tester: 0.5 x 3 x 70 mm; 1x 1441 SB Screw gripper attachment for screwdriver blades, long bits and L-keys, with holding function for screws: 4.5-6 x 41 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra