879/4 Aprieta-tuercas con rosca interior, M 8 x 50 mm

Número de artículo: 05135903001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Acoplamiento de cambio rápido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05135903001
EAN / GTIN 4013288035059
Número del fabricante 05135903001
Número L L60020 2196

Descripción

Descripción:

  • Aplicación:Para tornillos de vástago y espárragos
    Arrastre:Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según DIN ISO 1173-F 6,3
    Realización:Rosca interior

Ventaja:

  • Aprieta-tuercas con rosca interior para tornillos y espárragos
  • Salida con rosca interior
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 879/4 Internal thread insertion tool, M 8 x 50 mm