867/1 IPR Puntas TORX PLUS® inviolables, 10 IPR x 25 mm

Número de artículo: 05134700001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05134700001
EAN / GTIN 4013288034823
Número del fabricante 05134700001
Número L L60020 2598

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de TORX PLUS® interior con perno de seguridad.
  • Disponen de un perfil de 5 flancos tipo TORX PLUS® con taladro.
  • Duras y resistentes, para la aplicación universal.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos TORX PLUS® IPR inviolables
  • Punta TORX PLUS® IPR con taladro en el extremo
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 867/1 IPR TORX PLUS® bits with bore hole, 10 IPR x 25 mm