867/4 IP Puntas TORX PLUS®, 40 IP x 89 mm

Número de artículo: 05134677001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Accesorios para la reparación de roscas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05134677001
    EAN / GTIN 4013288032881
    Número del fabricante 05134677001
    Número L L60020 1157

    Descripción

    Descripción:

    • Aplicación:Para tornillos de TORX PLUS® interior
      Arrastre:Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según DIN ISO 1173-F 6,3
      Realización:Versión extrarresistente, para uso universal

    Ventaja:

    • Para tornillos TORX PLUS® interior
    • Resistente y resistente, para uso universal
    • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

    Volumen de suministro:

    • 867/4 IP TORX PLUS® bits, 40 IP x 89 mm