Kraftform Kompakt 28 con bolsa, 6 piezas

Número de artículo: 05134491001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05134491001
    EAN / GTIN 4013288175373
    Número del fabricante 05134491001
    Número L L60020 3655

    Descripción

    Descripción:

    • Herramienta compacta de Wera con un mango multicomponente tipo Kraftform para altas velocidades de apriete y desapriete así como un trabajo en uniones atornilladas especialmente ergonómico.
    • El mango incluye un almacen de puntas que está integrado en el grifo y en el cual se pueden alojar 6 puntas.
    • La varilla tipo bayoneta es retractable en el caso de que se den situaciones de montaje de gran estrechez.
    • Si se quiere utilizar la máquina atornilladora, la varilla también se puede extraer.
    • Con potente imán permanente para una sujección segura del tornillo.

    Ventaja:

    • Kraftform Kompakt 28
    • Mango porta-puntas Kraftform, sistema antirodamiento, multicomponente, varilla telescópica, depósito de puntas
    • Porta-puntas telescópico con manguito de acero inox y fuerte imán permanente
    • Adecuado para puntas de 1/4″ (serie de conexión de Wera 1)
    • Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales

    Volumen de suministro:

    • Kraftform Kompakt 28 with pouch, 6 pieces; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra