870/4 SB, 1/4″ x 50 mm

Número de artículo: 05134399001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05134399001
EAN / GTIN 4013288099914
Número del fabricante 05134399001
Número L L60020 2433

Descripción

Descripción:

  • Vástago de herramienta para aprieta-tuercas de uso manual.
  • Con bola.
  • Salida: de cuadrado exterior de 1/4″.
  • Arrastre: hexágono de 1/4″.

Ventaja:

  • Adaptador para llaves de vaso utilizadas con máquina
  • Con salida cuadrada de 1/4″
  • Con arrastre hexagonal exterior de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)
  • Con bola

Volumen de suministro:

  • 870/4 SB, 1/4″ x 50 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra