851/4 TZ SB Puntas Phillips, PH 2 x 50 mm, 2 piezas

Número de artículo: 05134381001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05134381001
EAN / GTIN 4013288037954
Número del fabricante 05134381001
Número L L60020 3235

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad Con una zona de torsión a la cual se deriva energía cinética en el caso de picos de carga.
  • De esta forma se consigue un aumento significativo de la vida útil del producto.
  • Duras y resistentes, para la aplicación universal.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos Phillips
  • Con zona de torsión para amortiguar picos de par
  • Mayor vida de servicio de las puntas
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 851/4 TZ SB bits, PH 2 x 50 mm, 2 pieces; 2x 851/4 TZ bits: PH 2 x 50 mm