Juego Construcción Terrazas T 1, 17 piezas

Número de artículo: 05134021001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05134021001
    EAN / GTIN 4013288219510
    Número del fabricante 05134021001
    Número L L60020 4800

    Descripción

    Descripción:

    • Juego compacto de Wera con las 17 herramientas más importantes para el atornillado de terrazas.
    • Puntas en diseño de acero inoxidable para prevenir el óxidación.
    • Con un porta-punta particularmente ingenioso, que permite una profundidad de avellanado uniforme de los tornillos debido al tope de profundidad ajustable y evita las marcas de roces en la superficie de la tarima gracias al anillo de fieltro.

    Ventaja:

    • Un juego de alta calidad de 17 piezas para el avellanado o enrasado uniforme de los tornillos en la tarima de madera durante la construcción de terrazas
    • Porta-puntas con límite de profundidad ajustable y anillo de fieltro para la protección de las superficies
    • 15 puntas (TORX®, PH, PZ) de acero inoxidable para evitar la oxidación, y porta-puntas de acero inoxidable 3888/4/1 K Rapidaptor
    • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
    • Bolsa plegable compacta, compatible con Wera 2go; incl. cuatro anillos de fieltro de repuesto

    Volumen de suministro:

    • Patio construction set T 1, 17 pieces; 1x 881/4/1 Bit holder with variable screw depth limitation: 1/4″ x 95 mm; 1x 3888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder, stainless: 1/4″ x 50 mm; 3x 3851/1 TS bits, stainless: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 4x 3855/1 TS bits, stainless: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 6x 3867/1 TS TORX® bits, stainless: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 2x 3867/1 TS P TORX® bits with pin, stainless: TX 25 x 25 mm; 4x 9201 Felt ring for 881/4/1: 27 mm