160 i/162 i/167 i/9 Juego de destornilladores Kraftform Plus Serie 100, 9 piezas

Número de artículo: 05133355001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05133355001
EAN / GTIN 4013288160065
Número del fabricante 05133355001
Número L L60020 2942

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores de 9 piezas con destornilladores aislados, probados pieza por pieza según IEC 60900.
  • La prueba individual se realiza en un baño de agua a 10.000 V para poder garantizar un trabajo seguro a una tensión permitida de 1.000 V.
  • El mango es tipo Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico sin que se produzcan ampollas o callosidades.
  • Las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro.
  • En parte llevan Lasertip: la punta se aferra fuertemente a la cabeza del tornillo y evita así que el útil involuntariamente se desprenda del tornillo por deslizamiento.
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcas de color según el perfil y sellos con el tamaño.
  • El sistema de protección contra el rodamiento evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.

Ventaja:

  • Varillas aisladas para trabajos seguros hasta 1.000 voltios
  • Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor trasmisión de par
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Con punta tipo Lasertip para un alojamiento más seguro en la cabeza del tornillo

Volumen de suministro:

  • 160 i/162 i/167 i/9 Screwdriver set Kraftform Plus Series 100, 9 pieces; 1x 162 i PH VDE Insulated screwdriver for Phillips screws: PH 2 x 100 mm; 1x 165 i PZ VDE Insulated screwdriver for Pozidriv screws: PZ 2 x 100 mm; 2x 165 i PZ/S VDE Insulated screwdriver for PlusMinus screws (Pozidriv/slotted): # 1x80 mm, # 2x100 mm; 3x 167 i VDE Insulated screwdriver for TORX® screws: TX 15x80 mm, TX 20x80 mm, TX 25x100 mm; 2x 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws: 0.4x2.5x80 mm, 1x5.5x125 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra