950/9 Hex-Plus Multicolour 3 Juego de llaves acodadas, métricas, BlackLaser, 9 piezas

Número de artículo: 05133165001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 05133165001
EAN / GTIN 4013288230294
Número del fabricante 05133165001
Número L L60020 5168

Descripción

Descripción:

  • 9 llaves acodadas con una camisa de material plástico (SPKL) de un material redondeado agradable al tacto.
  • La cubierta exterior hace que el trabajo siempre sea agradable, incluso en el caso de bajas temperaturas, y cuida los dedos del usuario.
  • Gracias a los códigos a color que llevan, todas las llaves se encuentran siempre de forma rápida.
  • El soporte Rack 9109 en el que vienen los útiles permite un alojamiento muy práctico, o de forma parada en el mostrador, o para colgarlo en la pared.
  • Además, el soporte incluye el Clip 9538 que se puede extraer para utilizarlo durante los trabajos móviles.
  • El soporte además contiene el magnetizador 9538, extraíble y sumamente ingenioso, con ayuda del cual es posible magnetizar (y volver a desmagnetizar) los tornillos y también los extremos de las herramientas; así ya no hace falta sostener el tornillo con la otra mano lo cual facilita el trabajo enormemente.

Ventaja:

  • Un soporte para depositar sobre la mesa, o para colgarlo en la pared
  • Un clip integrado en el soporte que puede ser extraído para trabajos móviles
  • Un imán extraíble para magnetizar y desmagnetizar los extremos de las herramientas
  • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más

Volumen de suministro:

  • 950/9 Hex-Plus Multicolour 3 L-key set, metric, BlackLaser, 9 pieces; 9x 950 SPKL L-key Multicolour, metric: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2.5x112 mm; 1x 9539 L-key clip: 9539 L-key clip; 1x 9109 Wall holder/Base for L-key clip: 9109 Wall holder/Base for L-key clip; 1x 9538 Magnetiser: 9538 Magnetiser